※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込スクエア調光
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色温度(K)
5000
5000
3500
4000
消費電力(W)
41.5
74.5
31.9
41.5
49.7
56.3
光源色
昼白色
昼白色
温白色
白色
光束(Lm)
6500
12000
11170
11370
4500
4190
4260
6500
6050
6160
8000
7450
7580
9000
8380
8530
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58347109
品番
XLX160UENLA9
参考基準価格(税別)
¥60,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光束(Lm)
6500
安定器
定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
41.5
エネルギー消費効率(Lm/W)
156.6
材質
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
仕様
天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
埋め込み寸法(mm)
□450
埋込高(mm)
90
質量(kg)
2.6
色温度(K)
5000
子品番
【器具本体】NNLK10745【光源ユニット】NNL1600EN LA9
トランス
LED内蔵 電源ユニット内蔵
公共施設型番
LRS15-4-58
グリーン購入法
適合
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
注意
※販売は国内流通内に限ります※適合調光器をご使用ください。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。