※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込グレア調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色温度(K)
4000
5000
4000
消費電力(W)
49.7
67.4
41.5
49.7
56.3
光源色
白色
昼白色
白色
光束(Lm)
6630
9500
5700
5400
7000
6630
7900
7480
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58347468
品番
XLX180VKWLA9
参考基準価格(税別)
¥79,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
グリーン購入法
適合
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
光束(Lm)
6630
安定器
定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
49.7
エネルギー消費効率(Lm/W)
133.4
材質
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)
埋め込み寸法(mm)
□600
埋込高(mm)
90
質量(kg)
3.8
色温度(K)
4000
子品番
【器具本体】NNLK10760【光源ユニット】NNL1800KW LA9
トランス
LED内蔵 電源ユニット内蔵
仕様
天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
光源色
白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
注意
※販売は国内流通内に限ります※適合調光器をご使用ください。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。