曜日別特売
XLX191VENRZ9 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込スクエアPi調光 Panasonic(パナソニック) 58347906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込スクエアPi調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色温度(K)5000
消費電力(W)56.3
光源色昼白色
光束(Lm)9000
内容量1セット注文コード58347906品番XLX191VENRZ9
参考基準価格(税別)¥73,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
グリーン購入法適合グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光束(Lm)9000安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>電圧(V)100~242消費電力(W)56.3エネルギー消費効率(Lm/W)159.8材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)埋め込み寸法(mm)□600埋込高(mm)90質量(kg)3.4色温度(K)5000子品番【器具本体】NNLK10760【光源ユニット】NNL1910EN RZ9トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵仕様制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハン光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
注意
※販売は国内流通内に限ります※PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする