XLW462MENZLE9 iDシリーズ 40形 埋込防湿防雨 Panasonic(パナソニック) 58348414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iDシリーズ 40形 埋込防湿防雨

商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)43.1
光束(Lm)6220
内容量1セット注文コード58348414品番XLW462MENZLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥77,200
仕様IP23 防湿使用温度範囲:-10℃~35℃天井埋込型Ra83水平天井埋込専用材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1270幅(mm)150質量(kg)4電圧(V)100~242消費電力(W)43.1グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)144.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6220トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)130埋込穴長(mm)1250埋込高(mm)110子品番【器具本体】NNWK41713【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4610ENZ LE9
注意
※販売は国内流通内に限ります※調光はできません。※間接照射殺菌灯と併用する場合は、8m以上離して設置してください。樹脂製カバー劣化の原因となります。※屋内向けライトバーと互換性がありません。防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。※本器具は、パナソニック製防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。※リニュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする