岡崎精工
SPシリーズ 剛力ミル 4枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
58350591
品番
SPSEE4GA060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
刃径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
刃長l(mm)
15
全長(mm)
50
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
OKコートプレミアム
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58350591
SPSEE4GA060
42884924
SPSEE4GA060
SPシリーズ剛力ミル4NT
岡崎精工
1個
¥
1,998
税込
¥2,198
注文コードが変更になりました