岡崎精工
SPシリーズ 剛力ミル 4枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
58350661
品番
SPSEE4GA200
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
刃長l(mm)
45
全長(mm)
105
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
OKコートプレミアム