※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
日本教材
粘土板(作業ボード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
58361187
品番
NKZ7711
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
用途
シンプルなプラスチック製の粘土板です。
材質
プラスチック
厚さ(mm)
2
色
ブルー
サイズ
小
寸法(cm)
31.5×25
注意
※仕様変更に伴い、色がブラウンからブルーに変更となりました※