曜日別特売
SSH-10OL サラッと耐寒耐圧防藻ホース セフティー3 58362158

SSH-10OL サラッと耐寒耐圧防藻ホース セフティー3 58362158
SSH-10OL サラッと耐寒耐圧防藻ホース セフティー3 58362158

サラッと耐寒耐圧防藻ホース

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホース長さ(m)10
オリーブ
内容量1個注文コード58362158品番SSH-10OL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。
べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。
安心・安全の日本製です。
光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。
耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。
季節を問わず柔軟性に富み、耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。

用途
水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホース
ホース長さ(m)10オリーブ材質PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: おススメしません!
大和産業株式会社卸売・小売業

サラッと耐寒耐圧防藻ホースに付ける為、購入しましたがホースの内径(15㎜)に差し込むことが大変難しく、差し込めても水漏れし再度には思いっきり外れ、ホース自体も管が伸びてしまいホースを切る事になってしました。
全然ダメな商品です。
もっとホース内径に合うよう作ってほしいです。
ホーズ、ノズル、コネクター、蛇口ニップルセット全て無駄になりました。
全部返品したいくらいです。

1が参考にしています
対象商品 : 58362176
2024-02-25
用途: ハウスに
その他業種

ハウスへの水やりの為、1日中陽の当たる場所で1年使いました。
何事もなく使えています。

1が参考にしています
対象商品 : 58362203
2022-06-26
用途: 園芸、洗車 等
有限会社中江工務店

糸入耐圧ホース使ってはいましたが、劣化で途中から水吹き出し短くなって来たので買い換えです。
多種のホースが有るので迷いましたが、このホース
ネジれにくい、絡みにくい、サラッとしていて
使い勝手が良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 58362212
2020-11-19
用途: ガーデニングでの散水
不動産業

自然色に近い色を探してました。庭に馴染んだ色合いで大変気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 58362142
2022-02-19
用途: バラへの散水、洗車

思ったより肉厚で、コネクタとかつけるのが少し大変でした。
15から21mmに対応のコネクタが20mmのはずなのにギリギリでした。
外れないか心配です。重いが適度に固くて収納でねじれにくいような気がします。

対象商品 : 58362142
2019-04-11
用途: 花壇への水やり、洗車など
その他業種

以前使用していたホースがベタベタになったので買い替えました。
これはブラウン色も良く、サラッとした手触りです。使用後に地面のゴミや花壇の葉が付着しても水でキレイに流すことが出来ます。
外部での保管になりますので、直射日光が出来るだけ当たらないよう簾で囲うことにしました。サラッと感が長続きすることを期待してます。

1が参考にしています
対象商品 : 58362185
2018-06-20
用途: 庭の散水用に自動散水装置類に接続して
渡辺個人事務所サービス業

数種類のカラーから色を選べるので、購入した物は庭の風情にあっていて良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 58362142
2018-04-13
用途: 自家用車の洗車用

色は茶色を購入。木製の壁に掛けて保管しているので目立つ事もなく馴染んでいます。他にはこのようなナチュラルな色は無いので気に入っています。(元々はガーデニング用として開発したのでしょうか?)庭の水やり用として再購入予定です。
※写真に有る同色の収納ラックとノズルが欲しいのですが取り寄せ不可との事で残念です...

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする