ハーフ ガーデンエッジブロック セフティー3 58362544

ハーフ ガーデンエッジブロック セフティー3 58362544
ハーフ ガーデンエッジブロック セフティー3 58362544

ガーデンエッジブロック

(8件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×56×190
内容量1個注文コード58362544品番ハーフ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

軽量で簡単に設置できます。
落ち着いた色合いでシックに花壇の縁を彩ります。
プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽です。
中が空洞で軽めの設計になっています。
根元部分を土に埋めて固定してください。
安心・安全の日本製です。

用途花壇・通路の土留め材質ポリプロピレン・ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×56×190質量(g)355
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58362578
2024-04-18
用途: 玄関前の花壇に配置
その他業種

玄関前の花壇に配置して4年が経ちましたが、しっかりしていて満足しています。

対象商品 : 58362578
2023-03-03
用途: 庭の仕切り時
製造業

軽量で使いやすい商品です。高さのラインナップがも少しあればうれしいです

対象商品 : 58362544
2021-08-07
用途: 鉢植えや育苗トレー、セルトレイなどの下に置く
その他業種

直射日光下で直置きしたくないプランターやトレイ類の下に置いて使用してます
中が空洞なので熱もこもらず、軽いので持ち運びも楽々、見た目も自然
不要になったら花壇に使ってもいいし、処分もレンガなどより簡単
2つ土に埋めてその上に板を渡して鉢植えも置けるかな
安くて使い勝手がいい

対象商品 : 58362553
2021-06-16
用途: 土を8cmほど盛り上げた花壇の設置
製造業

スリムサイズを購入した。レンガに比べて安価、軽量で設置しやすい。
高さの半分を土に埋めて花壇の内側に8cmほど土を追加したが安定している。

対象商品 : 58362562
2020-12-19
用途: 花壇の仕切り
その他業種

スリムタイプといっしょに購入しました。中に砂利を入れて使いました。厚みが異なるだけで機能的にはスリムタイプと変わらないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 58362553
2019-01-29
用途: 造園業
サービス業

他の製品等を見比べをしましたが、安価で施工しやすく気に入っています。

対象商品 : 58362553
2022-04-19
用途: 花壇の土もりに使用しました。
カフェギャラリーRAN飲食業

ブロックを使うつもりでしたが、花壇の前が駐車場なので、車のバンパーにキズつく恐れがあったため使いました。

対象商品 : 58362578
2017-08-30
用途: ガーデン作業時(ガーデニング)
有限会社コーラルグリーン

軽量で見た目もリアルでよかったです
経年変化による色あせ、色落ちはないものか、少し心配

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする