XLX800PEWCLA2 iDシリーズ 110形 埋込 W150 調光 Panasonic(パナソニック) 58364514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iDシリーズ 110形 埋込 W150 調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)4000
光束(Lm)8870
光源色白色
内容量1セット注文コード58364514品番XLX800PEWCLA2
参考基準価格(税別)¥77,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
141.9
光束(Lm)
8870
子品番
【器具本体】NNLK81715【ライトバー】NNL8000EWC LA2
仕様
天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
材質
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
2466
幅(mm)
170
質量(kg)
6.3
高さ(mm)
62
電圧(V)
200~242
消費電力(W)
62.5
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
器具・セット
セット品
安定器
定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
LED内蔵 電源ユニット内蔵
明るさ(Lm)
10000
グリーン購入法
適合
埋込穴幅(mm)
150
埋込穴長(mm)
2445
埋込高(mm)
54
調光の可否
エコロジー商品
省エネ・長寿命
注意
※販売は国内流通内に限ります※適合調光器をご使用ください。※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする