明治機械製作所
重力式塗料カップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
58366079
品番
6CP
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
F410-G、Finer-core専用センターカップスプレーガンのハンドリングを向上する低くてワイドな設計です。樹脂製のため水系塗料の対応が可能で洗浄性能を向上しました。
用途
塗料カップ、スプレーガン、センターカップ式、自動車補修、塗装
仕様
センターカップ、軽量・樹脂製カップ、水性塗料対応、塗料フィルタ付属
接続口径
専用G3/8
質量(g)
171
容量(L)
0.6
適合スプレーガン
F410-G、Finer-core