曜日別特売
HS-HP30TBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 大型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 イヤホンジャック テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 58366499

HS-HP30TBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 大型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 イヤホンジャック テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 58366499
HS-HP30TBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 大型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 イヤホンジャック テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 58366499
HS-HP30TBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 大型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 イヤホンジャック テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 58366499
HS-HP30TBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 大型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 イヤホンジャック テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 58366499
HS-HP30TBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 大型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 イヤホンジャック テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 58366499
HS-HP30TBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 大型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 イヤホンジャック テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 58366499
HS-HP30TBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 大型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 イヤホンジャック テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 58366499
HS-HP30TBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 大型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 イヤホンジャック テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 58366499

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 大型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 イヤホンジャック テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58366499品番HS-HP30TBK
参考基準価格(税別)¥6,740販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!新開発の40mmドライバーを搭載し、高音質と軽量設計で、快適な通話を実現した両耳タイプのヘッドセット。

付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャックーΦ3.5mm3極ミニプラグ×2)仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)ブラック質量(g)182(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×75×191 (ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】150マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式大型オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする