カナヱ塗料
カナエ船舶用シンナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1缶(16L)
注文コード
58368215
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
カナエ塗料社製 船舶用シンナー
用途
大漁、スーパー大漁、FRCマリンの希釈用シンナー
主な用途
船舶
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性