ユキワ精工
ストレートシャンク ニュードリルミルチャック(ミーリングチャック用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
コレットツカミ能力d(mm)
0.5~5.0
0.5~5.0
0.5~7.0
0.5~10.0
0.5~13.0
2.5~16.0
3.5~20.0
5.0~25.0
寸法L1(mm)
75
60
80
110
75
105
100
130
115
145
125
95
120
155
160
165
205
180
寸法H(mm)
10
10
17
24
27
32
41
50
質量(kg)
0.06
0.06
0.06
0.02
0.09
0.14
0.10
0.25
0.30
0.27
0.24
0.18
0.40
0.38
0.47
0.44
0.61
0.77
0.70
0.84
1.37
1.69
1.65
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58371932
品番
ST12-NDC5-75
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
コレットツカミ能力d(mm)
0.5~5.0
質量(kg)
0.06
寸法H(mm)
10
寸法L1(mm)
75
寸法L3(mm)
16.5
使用するコレット
YCC5
使用するスパナ
FS10
シャンク径D1(Φmm)
12
ナット外径D2(Φmm)
13
シャンク長L2(mm)
58.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。