ユキワ精工
ストレートシャンク ニュードリルミルチャック(ミーリングチャック用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
コレットツカミ能力d(mm)
0.5~10.0
0.5~5.0
0.5~7.0
0.5~10.0
0.5~13.0
2.5~16.0
3.5~20.0
5.0~25.0
寸法L1(mm)
120
60
80
110
75
105
100
130
115
145
125
95
120
155
160
165
205
180
寸法H(mm)
27
10
17
24
27
32
41
50
質量(kg)
0.40
0.40
0.40
0.02
0.09
0.06
0.14
0.10
0.25
0.30
0.27
0.24
0.18
0.38
0.47
0.44
0.61
0.77
0.70
0.84
1.37
1.69
1.65
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58372027
品番
ST25-NDC10-120
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
コレットツカミ能力d(mm)
0.5~10.0
質量(kg)
0.40
寸法H(mm)
27
寸法L1(mm)
120
寸法L3(mm)
40
使用するコレット
YCC10
使用するスパナ
FS33
シャンク径D1(Φmm)
25
ナット外径D2(Φmm)
33
シャンク長L2(mm)
80
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。