曜日別特売
ST42-NDC20-165 ストレートシャンク ニュードリルミルチャック(ミーリングチャック用) ユキワ精工 58372106

ストレートシャンク ニュードリルミルチャック(ミーリングチャック用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
コレットツカミ能力d(mm)3.5~20.0
寸法L1(mm)165
寸法H(mm)41
質量(kg)1.37
1.37
0.02
0.09
0.06
0.14
0.10
0.25
0.30
0.27
0.24
0.18
0.40
0.38
0.47
0.44
0.61
0.77
0.70
0.84
1.69
1.65
内容量1個注文コード58372106品番ST42-NDC20-165
参考基準価格(税別)¥18,370販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
コレットツカミ能力d(mm)3.5~20.0質量(kg)1.37寸法H(mm)41寸法L1(mm)165寸法L3(mm)55使用するコレットYCC20使用するスパナFS52シャンク径D1(Φmm)42ナット外径D2(Φmm)52シャンク長L2(mm)110
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする