積水樹脂
セイフティリード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
色(反射部)
蛍光黄緑色
蛍光黄緑色
青色
種別
標準反射タイプ
標準反射タイプ
高反射タイプ
簡易タイプ(無反射)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58372363
品番
SAL-BL-WAFYG10
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
簡単に取付可能でワイヤを目立たせます。
視線誘導で車両接触事故を抑制します。
蛍光反射で視線誘導
軽量で取り付け簡単
軽量で柔らかいため万が一の事故も二次災害を最小限に抑えるため安心
用途
侵入防止ロープの明示・ワイヤーロープ柵のワイヤー明示
種別
標準反射タイプ
材質
本体:ポリエチレン樹脂、シート:プリズム反射シート
幅(mm)
950
質量(kg)
0.35
高さ(mm)
70
奥行(mm)
32
色(反射部)
蛍光黄緑色
注意
※本製品は交通安全を目的とする付属施設として設計されています。他の目的や用途には使用しないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200