曜日別特売
AD5616 レーザーマーカー付赤外線放射温度計(高温モデル) A&D 58375457

※キャリングケース付き

AD5616 レーザーマーカー付赤外線放射温度計(高温モデル) A&D 58375457
AD5616 レーザーマーカー付赤外線放射温度計(高温モデル) A&D 58375457
AD5616 レーザーマーカー付赤外線放射温度計(高温モデル) A&D 58375457

レーザーマーカー付赤外線放射温度計(高温モデル)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
付属品キャリングケース、モニタ用電池、取扱説明書
キャリングケース、モニタ用電池、取扱説明書
キャリングケース、モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書
内容量1台注文コード58375457品番AD5616
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

1500℃まで測定可能
PS/Cマーク認定商品
レーザーマーカー付き
バックライト、レーザーマーカー付き
放射率設定変更可能
上限/下限温度アラーム機能付き
最高、最低、平均温度、温度差分表示可能、連続測定機能付き
別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)
オートパワーオフ機能付き
バックライト、レーザーマーカー付き。Kタイプ熱電対温度センサー使用可能。1500℃まで測定可能

用途
製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理
仕様
上限、下限アラーム/-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)
距離:測定範囲/50:1
レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下
付属品キャリングケース、モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番807-2380質量(g)約385(電池含む)電源単4形乾電池2本最小表示0.1℃(-60~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲)測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=50:1測定精度放射温度計(周囲温度23℃±3℃)/±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外。熱電対温度計(周囲温度23℃±3℃)/±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×197×203使用レーザークラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下電池寿命(時間)約12以上(連続使用時、アルカリ電池使用)放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)応答速度約1秒(90%)入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
注意
※熱電対温度計の測定範囲は、使用する熱電対温度センサーの測定範囲によって変わります。ご使用のセンサー仕様をご確認ください。(本器の表示範囲は-50℃~+1300℃)
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※校正証明書付商品はWEB注文限定となります。
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
※体温計ではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58375457
2020-01-31
用途: ピザ窯内の温度測定用
その他業種

簡単に温度が測れるのはよい。
押しボタンの簡単な意味が本体横にあるのは親切だ。
説明書の保管場所が無いのが惜しい。

対象商品 : 58375457
2018-07-10
用途: ガラス溶解炉内の温度測定
製造業

固定の温度計に比べ、炉内の色々な箇所の温度が測れるのでとても良い。

対象商品 : 58375457
2016-08-26
用途: ガラス熔解炉温度点検用として
青樹舍硝子工房

使用上の不都合はまったくない。プローブモードで熱電対から直接測定できるのも便利。レーザーもついているせいか、電池の持ちがあまりよくない。しかし、この価格で入手できるのは奇跡にも感じられる。

対象商品 : 58375457
2014-11-28
用途: ガラス熔解炉内部の温度確認
青樹舍硝子工房

数年前までは手に届く価格ではなかったものが、廉価にて入手できました。熱電対で定点計測するだけでは不十分な場合に、これを利用します。
使用環境では1:50の計測範囲は丁度よく、的確に計測できたと感じています。
意外に便利だったのは、熱電対プローブの接点があることで、計測できない裏や影の部分に臨時にK熱電対を設置して簡単に計測することができました。専用のソケットがなくても、熱電対か補償導線の終端を触れさせれば計測できます。
特段不便な面はありませんが、強いて言えば、レーザーを使うせいか電池の消耗が早いようです。おおよそ1時間毎に計測して約2日で電池交換しました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする