曜日別特売
CTG-SL600 カッターガイドスリム タジマツール(TJMデザイン) 58375624

CTG-SL600 カッターガイドスリム タジマツール(TJMデザイン) 58375624
CTG-SL600 カッターガイドスリム タジマツール(TJMデザイン) 58375624
CTG-SL600 カッターガイドスリム タジマツール(TJMデザイン) 58375624
CTG-SL600 カッターガイドスリム タジマツール(TJMデザイン) 58375624
CTG-SL600 カッターガイドスリム タジマツール(TJMデザイン) 58375624

カッターガイドスリム

(35件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
測定範囲(mm)600
内容量1個注文コード58375624品番CTG-SL600
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規
プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ
強度に優れた空中リブ構造を採用
ミリ単位の目盛付。定規として利用できます
底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します
ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線
ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません

材質
ガイド本体:アルミニウム
カットガイド面:ステンレス鋼
滑り止め:発泡ゴム
測定範囲(mm)600ブラック外形寸法(mm)縦610×横40×奥18.5本体質量(g)195トラスコ品番795-4930
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58375624
2024-07-22
用途: ウール、スポンジカット時
建設業・工事業

1000㎜タイプを2本使っていますが、追加で600㎜を購入しました。
以前は黒基調で目盛が見やすいです。
スリム化されているので取り回しも良く、ガイド付きで安心です。
滑り止めも上手く機能して綺麗な直線で切れます。

対象商品 : 58375633
2024-04-04
用途: スポンジカット
建設業・工事業

現場で使用していましたが、使いやすいので事務用に追加購入しました。メモリが見やすく、軽量でガード付きでとても良いです。

対象商品 : 58375624
2024-03-26
用途: 厚紙をカットしたり寸法を計ったり
その他業種

主に厚紙をカットするために、プラスチック製ではカッターが食い込むので、このステンレス補強のタイプを購入しました。
紙を押さえるラバーシートと負傷防止構造が良いです。

2023-06-21
用途: 紙の裁断
その他業種

以前から使用しており使いやすかったので 人に差し上げるために60センチと30センチを数組頼みました。一組足らず焦りましたが すぐに対応してくださり本当に助かりました。

対象商品 : 58375624
2023-03-06
用途: カッテイング作業に
製造業

カッテイング作業に
アルミ定規だとカッター刃が定規に食い込んでしまうことがありますが
本品はガイドにステンレスが埋め込んでありその心配がありません。
またカッターから手を守るガード付ですので安心です。

対象商品 : 58375597
2023-06-11
用途: 厚紙のカット
サービス業

ゴツイのでなんだかしっくりきませんでした。ゴツイ分、しっかり指が守られて良いのだと思います。ゴツイので収納も普通のものよりすこしかさばります。

対象商品 : 58375606
2023-05-22
用途: 紙を切る時に使用
東映デジタルラボ株式会社サービス業

普通のものさしと違いガードがついているので、とても切りやすいです

対象商品 : 58375624
2021-12-02
用途: 床タイルカーペット工事等
東雲堂

非常に安全な定規です
切る側にもメモリがあるといいですね、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする