ブラストン
ステッキーマット
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1箱(30枚×10シート)
1シート(30枚)
1箱(30枚×10シート)
色
ホワイト
グリーン
ホワイト
寸法(幅W×長さL)(mm)
600×900
600×900
600×1200
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚×10シート)
注文コード
58375904
品番
BSC-84001-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。
連番タグ付でマット残数を示します。
枚数管理が容易にできます。
寸法(幅W×長さL)(mm)
600×900
厚さ(mm)
1.6
色
ホワイト
タイプ
-
仕様
1シート/30枚
トラスコ品番
303-5000
材質
フィルム/低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤/水性アクリル乳酸
質量(kg)
8.9
フィルム厚さ(μm)
50