XL-U6-2/MO ネーム6 キャプレ ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 58378564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XL-U6-2/MO ネーム6 キャプレ ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 58378564
XL-U6-2/MO ネーム6 キャプレ ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 58378564
XL-U6-2/MO ネーム6 キャプレ ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 58378564
XL-U6-2/MO ネーム6 キャプレ ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 58378564
XL-U6-2/MO ネーム6 キャプレ ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 58378564

ネーム6 キャプレ ハンコ・印鑑のオーダー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード58378564品番XL-U6-2/MO
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

キャップ不要で、なつ印できる6mmタイプのネーム印です。
印面部分は、インターネットか同封の専用ハガキでお申し込みいただけるメールオーダー式です。

ピンク寸法(mm)16.4×19.7×90.2質量(g)12.4シリーズネーム6印面サイズ(Φmm)6アズワン品番65-0379-73対応オプション補充インキ:XLR-9使用可能回数(なつ印)約3000回オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※なつ印可能回数は、印面内容、紙質により異なる場合があります。
※ネーム印は補充なしで約3,000回捺せます。
※印鑑証明には使用しないでください。
※当商品を購入直後は印面が付いておりませんので、すぐに使用することは出来ません。
【ネーム印のお申し込み方法】
印面の申し込みは必ずシヤチハタのホームページか商品に同封されている専用のハガキのいずれかでお申し込みください。
ハガキでお申し込み頂いた場合には楷書体。
WEB環境よりお申し込みいただいた場合は、さらにたくさんの書体がお選びいただけます。
パソコンでお申し込みの場合のみ、入力画面で印影イメージを確認することができます。書体や画数によって文字がつぶれたり読みにくい場合があります。
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58378582
2024-03-17
用途: 検査成績書の記録時の修正・訂正印
製造業

キャップを毎回はずさなくていいので工数短縮になります。うっかりキャップ忘れもなくなりますので助かっています。周りにも勧めたいです。

対象商品 : 58378582
2021-12-10
用途: 試験記録の訂正印として
建設業・工事業

使い始めたばかりです。使用感に問題はありませんが、キャップレスですので乾燥などの耐久性は未知数です。半年くらい使っての判断になりますね。

対象商品 : 58378582
2017-05-22
用途: 訂正印用
株式会社吉田製作所

見た目や機能は良いですが、スタンダードなモデルよりがさばるので何とも言えません。

対象商品 : 58378573
2014-05-29
用途: 部会の出席印として

部会の出席印としてサイズとかわいらしさで購入をいたしました。
ただ、印字つついての説明がネットでは判らず、問い合わせの電話で記入文字の流れを知りました。届いてから直接シャチハタさんとはがき等で依頼するために日数がかかり使用予定日に間に合わなかったのは、残念でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
注意書きを追記させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする