曜日別特売
CP-175PG ペンチ(成形グリップ付) トップ工業 58383857

ペンチ(成形グリップ付)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法(mm)175
内容量1個注文コード58383857品番CP-175PG
参考基準価格(税別)¥5,550販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

すべりにくく使い易い成型グリップ付きです

呼び寸法(mm)175材質クロムバナジウム鋼製品質量(g)280切断能力(Φmm) 鉄線2.75RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58383841
2021-12-24
用途: 電工作業に
その他業種

大きさが丁度よいので購入しました。
動かすのに少し硬いので☆一つ減としました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする