※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
サーフェイスデープソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(1個)
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
対辺寸法(mm)
9
注文コード
58384286
品番
DS-309
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
差込角・対辺寸法
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ソケット形状
6角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
対辺寸法(mm)
9
寸法L(mm)
55
寸法D(mm)
13
寸法l(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応