曜日別特売
DS-312 サーフェイスデープソケット トップ工業 58384313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーフェイスデープソケット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(1個)差込角(mm[inch])9.5[3/8]対辺寸法(mm)12注文コード58384313品番DS-312
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ソケット形状6角差込角(mm[inch])9.5[3/8]対辺寸法(mm)12寸法L(mm)55寸法D(mm)16.8寸法l(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-12-18
用途: 整備
建設業・工事業

強度、精度、肉の薄さがいいです。
静岡の超一流メーカーが製造してるので安心できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする