※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
工事用水中排水ポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
電源(V)
三相200
単相100
三相200
電圧(V)
三相200
単相100
三相200
周波数(Hz)
60
50
60
出力(kW)
0.5
0.5
0.75
1.5
2.2
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58384805
品番
DU5-506-0.5T
参考基準価格(税別)
¥87,200
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
ボルテックスタイプで砂によるロックの心配もなく、分解・組立も容易です。連続気中運転が可能です。オートカット内蔵で、モータの焼損を防止します。
用途
一般土木用。建築工事用。
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.5
モーター出力(kW)
0.5
電源(V)
三相200
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
8
吐出量(m
3
/min)
0.12
使用液
工事排水、雨水、湧水
付属品
ホースカップリング、水中ケーブル(5m)
電流(A)
2
モーター
乾式水中(オートカット内蔵)
電源コード(m)
5(DU4)、10(DU2)
異物通過径(Φmm)
-
残水位(mm)
50
材質(ケーシング)
合成ゴム
材質(主軸)
SUS403
運転可能最低水位(mm)
50
材質(インペラ)
ウレタンゴム
同期回転速度(min
-1
[r.p.m])
3600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500