トップ工業
電ドル用小判型フォームタイ用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
58384837
品番
EKS-20
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
小判型フォームタイに素早く入るラッパ形形状です。
用途
仮枠工事、小判型(クサビタイプ)の組立・解体に
呼び寸法(mm)
20
トラスコ品番
494-2957
全長(mm)
93
質量(g)
90
奥行(mm)
(ソケット)50
外径(Φmm)
(ソケット部)29