KTV2.75 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型 鶴見製作所 58384909

KTV2.75 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型 鶴見製作所 58384909
KTV2.75 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型 鶴見製作所 58384909
KTV2.75 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型 鶴見製作所 58384909
KTV2.75 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型 鶴見製作所 58384909

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)三相200使用液一般工事排水、雨水、湧水、溜り水注文コード58384909品番KTV2.75
参考基準価格(税別)¥134,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

(一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型)ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆し、充分満足いただける仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスも一層容易になりました。
(サンド用水中泥水ポンプ KTV型)一般工事排水用のKTV型をベースに、ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉を少なくした、ハイグレードなポンプです。強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。

吐出口径(Φmm)50出力(kW)0.75電圧(V)三相200周波数(Hz)60揚程(m)10吐出量(L/min)180タイプ非自動形使用液一般工事排水、雨水、湧水、溜り水
関連資料:(0.47MB)
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする