ETK-3SS 六角シャンクテーパー下穴錐(セット) トップ工業 58385223

六角シャンクテーパー下穴錐(セット)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番408-4039
内容量1パック(3本)注文コード58385223品番ETK-3SS
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。

ドリル径(Φmm)3.0~5.0トラスコ品番408-4039セット内容ETK-3.0S、4.0S、5.0S質量(g/パック)40適合機種電気ドリル材質高速度鋼(HSS)タイプショート被削材木材、竹、アルミサッシシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm
注意
※作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。インパクトドライバーの場合は破損の恐れがありますので十分注意して下さい。作業中は手袋を着用しないで下さい。巻き込まれる恐れがあります。小物の加工物は、バイス等でしっかり固定して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58385223
2018-12-27
用途: ラティスフェンスの下穴あけ
サービス業

「お値段なり」の品質。これぢゃクソ中華製に負けちゃう!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする