曜日別特売
EHP-GB10MXBK ステレオヘッドホン(マイク付) 耳栓タイプ Φ3.5mm 10.0mmドライバ エレコム 58385478

EHP-GB10MXBK ステレオヘッドホン(マイク付) 耳栓タイプ Φ3.5mm 10.0mmドライバ エレコム 58385478
EHP-GB10MXBK ステレオヘッドホン(マイク付) 耳栓タイプ Φ3.5mm 10.0mmドライバ エレコム 58385478
EHP-GB10MXBK ステレオヘッドホン(マイク付) 耳栓タイプ Φ3.5mm 10.0mmドライバ エレコム 58385478
EHP-GB10MXBK ステレオヘッドホン(マイク付) 耳栓タイプ Φ3.5mm 10.0mmドライバ エレコム 58385478
EHP-GB10MXBK ステレオヘッドホン(マイク付) 耳栓タイプ Φ3.5mm 10.0mmドライバ エレコム 58385478
EHP-GB10MXBK ステレオヘッドホン(マイク付) 耳栓タイプ Φ3.5mm 10.0mmドライバ エレコム 58385478
EHP-GB10MXBK ステレオヘッドホン(マイク付) 耳栓タイプ Φ3.5mm 10.0mmドライバ エレコム 58385478

ステレオヘッドホン(マイク付) 耳栓タイプ Φ3.5mm 10.0mmドライバ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード58385478品番EHP-GB10MXBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

Φ10mmのダイナミックドライバーを採用し、より迫力のある重低音が楽しめる。 独自設計のベースポートで重低音のグルーヴ感をダイレクトに再現するステレオヘッドホンマイク”Grand Bass”。

付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書型式セミオープン型、耳栓タイプブラック質量(g)約4(コード含まず)コード長さ(m)1.2(Y型)対応機種【リモコンマイク】Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする