曜日別特売
HB-408 ヘキサゴンソケット トップ工業 58385521

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘキサゴンソケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)12.7
二面幅(mm)8
内容量1個注文コード58385521品番HB-408
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
用途穴付六角ボルト廻しに差込角(mm)12.7呼び寸法(mm)8二面幅(mm)8アズワン品番64-6807-20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58385512
2020-08-26
用途: フロントフォークの分解作業で使います。
チェリーメガネの大類

フロントフォークの分解では欠かせない、底面の凹にあるヘキサゴンボルトを回すのにインパクトレンチを使うのですが、丁度良い長さと丈夫さです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする