曜日別特売
HBS-50 ボールポイントレンチ トップ工業 58385686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールポイントレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6
適合ねじサイズ(止ねじ)M10
内容量1個注文コード58385686品番HBS-50
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909
用途穴付六角ボルト廻しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ呼び寸法(mm)5形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8寸法L(mm)89寸法H(mm)28寸法A(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする