トップ工業
六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M2.5
M12
M1.6・M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
適合ねじサイズ(止ねじ)
M4
M18・M20
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12・M14
M16
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58385844
品番
HES-20
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
用途
穴付六角ボルト廻しに
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
呼び寸法(mm)
2
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M2.5
適合ねじサイズ(止ねじ)
M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M3
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M3
寸法L(mm)
58
寸法H(mm)
16
寸法A(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応