PCA-DPSS508BK パソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 50m幅 高さ8.2cm エレコム 58386126

PCA-DPSS508BK パソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 50m幅 高さ8.2cm エレコム 58386126
PCA-DPSS508BK パソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 50m幅 高さ8.2cm エレコム 58386126
PCA-DPSS508BK パソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 50m幅 高さ8.2cm エレコム 58386126
PCA-DPSS508BK パソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 50m幅 高さ8.2cm エレコム 58386126
PCA-DPSS508BK パソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 50m幅 高さ8.2cm エレコム 58386126
PCA-DPSS508BK パソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 50m幅 高さ8.2cm エレコム 58386126
PCA-DPSS508BK パソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 50m幅 高さ8.2cm エレコム 58386126

パソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 50m幅 高さ8.2cm

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58386126品番PCA-DPSS508BK
参考基準価格(税別)¥4,930販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

液晶ディスプレイの高さを上げ、目線を上げることでPC作業時の姿勢を改善することができるスチール製のディスプレイ台です。

ブラック材質本体:スチール、ゴム脚:シリコン質量(kg)約1.2耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×202×82対応インチサイズ~27インチディスプレイ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58386126
2022-11-12
用途: 仕事用
サービス業

キーボードより少し大きいぐらいの長さと幅なので、机の上はほぼ変わらず、キーボードを収納すればより広く使える感じです!小さめなものを探しているのであれば、おススメです!

対象商品 : 58386126
2022-09-10
用途: 狭い作業場内のPCモニター設置に使用
サービス業

50cm幅のモニタースタンドを探していました。
テンキー付きのキーボードも入るサイズです。
スチール製のため、マグネットも付くので便利です。
滑り止めもついていました簡単に貼り付けもできました。

対象商品 : 58386126
2022-12-15
用途: デスクの上

デスクの上が広く使える用になり大満足。キーボードを収納するとほこりもかからなくて良いです。

対象商品 : 58386126
2022-09-10
用途: 作業場内に置くPCモニターの台として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

沢山モニタースタンドはあるが、50cm幅のものがすくなくこちらを購入。
ステンレス製でメモなどをマグネットで貼り付けられるのも便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする