曜日別特売
TB-10ICOFGY タブレットケース 8.5~11インチ 縦型 ポケット付き 撥水加工 エレコム 58387106

TB-10ICOFGY タブレットケース 8.5~11インチ 縦型 ポケット付き 撥水加工 エレコム 58387106
TB-10ICOFGY タブレットケース 8.5~11インチ 縦型 ポケット付き 撥水加工 エレコム 58387106
TB-10ICOFGY タブレットケース 8.5~11インチ 縦型 ポケット付き 撥水加工 エレコム 58387106
TB-10ICOFGY タブレットケース 8.5~11インチ 縦型 ポケット付き 撥水加工 エレコム 58387106
TB-10ICOFGY タブレットケース 8.5~11インチ 縦型 ポケット付き 撥水加工 エレコム 58387106
TB-10ICOFGY タブレットケース 8.5~11インチ 縦型 ポケット付き 撥水加工 エレコム 58387106
TB-10ICOFGY タブレットケース 8.5~11インチ 縦型 ポケット付き 撥水加工 エレコム 58387106

タブレットケース 8.5~11インチ 縦型 ポケット付き 撥水加工

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード58387106品番TB-10ICOFGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

8.5~11インチのタブレット使用時に必要なものをまとめて持ち運び。縦持ちできる汎用タブレットケース”off toco”。

材質〔表面〕ポリエステル(撥水)、〔裏面〕ポリエステルグレー質量(g)約165タイプポーチ型対応機種8.5~11インチ タブレットPC(幅156mm×奥行5mm×高さ229mm~幅185mm×奥行11mm×高さ266mm)ポケット数8.5~11インチ タブレットPC収納スペース×1、前面ポケット×1(内側簡易ポケット×3)、背面簡易ポケット×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×45×280 (ハンドル部含まず)アズワン品番64-5407-83特性ポケット付き 撥水加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする