曜日別特売
PX-3075 インパクト用エクステンションバー トップ工業 58387777

PX-3075 インパクト用エクステンションバー トップ工業 58387777
PX-3075 インパクト用エクステンションバー トップ工業 58387777

インパクト用エクステンションバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
差込角(mm)9.5[3/8]
寸法L(mm)75
内容量1個注文コード58387777品番PX-3075
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
質量(g)95寸法L(mm)75差込角(mm)9.5[3/8]呼び寸法(mm)75寸法D(mm)22寸法l(mm)64RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする