※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
インパクト用エクステンションバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
差込角(mm)
25.4[1/1]
9.5[3/8]
12.7[1/2]
19.0[3/4]
25.4[1/1]
寸法L(mm)
250
75
125
250
175
330
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58387865
品番
PX-825
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
質量(g)
1885
寸法L(mm)
250
差込角(mm)
25.4[1/1]
呼び寸法(mm)
250
寸法D(mm)
54
寸法l(mm)
224
RoHS指令(10物質対応)
対応