曜日別特売
S229883 レジ袋 バイオネオパック25 半透明 タイヨーマーク(中川製袋化工) 58387867

S229883 レジ袋 バイオネオパック25 半透明 タイヨーマーク(中川製袋化工) 58387867
S229883 レジ袋 バイオネオパック25 半透明 タイヨーマーク(中川製袋化工) 58387867
S229883 レジ袋 バイオネオパック25 半透明 タイヨーマーク(中川製袋化工) 58387867
S229883 レジ袋 バイオネオパック25 半透明 タイヨーマーク(中川製袋化工) 58387867

レジ袋 バイオネオパック25 半透明

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(100枚×20袋)
幅(mm)220
高さ(mm)430
サイズM
内容量1箱(100枚×20袋)注文コード58387867品番S229883
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

2020年7月実施のレジ袋有料化対象外となる無償配布可能なレジ袋植物由来25%以上配合のバイオマス認証マーク付きの半透明、ベロ長タイプのレジ袋ですレジ袋一枚毎にJANバーコードが印刷されているので有料化にも対応出来ます。「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカーの安心安全な国産品。シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン製のレジ袋です。無料配布可能。

材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)220厚さ(mm)0.013~0.014半透明サイズM高さ(mm)430マチ(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする