曜日別特売
H069899 らくらくパック タイヨーマーク(中川製袋化工) 58387998

 

H069899 らくらくパック タイヨーマーク(中川製袋化工) 58387998
H069899 らくらくパック タイヨーマーク(中川製袋化工) 58387998
H069899 らくらくパック タイヨーマーク(中川製袋化工) 58387998

らくらくパック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(500枚×8袋)
幅(mm)260
高さ(mm)380
サイズ(号)13
内容量1箱(500枚×8袋)注文コード58387998品番H069899
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

1枚ずつ片手で取り出しやすく、製品上部に穴が3ヶ所開いているのでフックなどを利用し、壁に掛けることができるタイプになります。取り出す際に口が開いているため、袋詰めがらくらくできます。取出し口の小窓を開けて吊り下げるだけ。全体にカバー(外袋)を付けたまま吊り下げることが可能なので衛生的にご使用できます。色:半透明 素材:高密度ポリエチレン

用途ベーカリー惣菜鮮魚青果コーナー等、あらゆる場所で活躍します。材質HDPE(高密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.0085幅(mm)260高さ(mm)380サイズ(号)13半透明サイズNo.13種類レジ袋入数(枚)4000RoHS指令(10物質対応)対応ブロック幅W(mm)上部:38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする