※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
スピンナハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
差込角(mm)
9.5
9.5
12.7
19.0
全長(mm)
250
250
320
453
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58388696
品番
S-3
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
用途
自動車整備・機械設備の保守点検、組立修理等に。
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
250
材質
特殊合金鋼
質量(g)
290
RoHS指令(10物質対応)
対応