トップ工業
ソケットレンチ用ソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
二面幅(mm)
13
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
19
21
22
23
24
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58388775
品番
S-313
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ボルト・ナットを傷めない
12角サーフェイス
穴角
12角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
二面幅(mm)
13
寸法L(mm)
26
寸法l(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応