曜日別特売
S-317 ソケットレンチ用ソケット トップ工業 58388793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットレンチ用ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)17
内容量1個注文コード58388793品番S-317
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

ボルト・ナットを傷めない
12角サーフェイス

穴角12角差込角(mm[inch])9.5[3/8]二面幅(mm)17寸法L(mm)29寸法l(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58388766
2019-05-01
用途: 車検整備 一般修理

Ko-kenOEM品でありながら、本家より少し安価です。
超一流ソケット専業メーカーの製造だけに、
精度や強度も全く文句ありません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする