トップ工業
スピンナハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
差込角(mm)
12.7
9.5
12.7
19.0
全長(mm)
320
250
320
453
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58388845
品番
S-4
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
用途
自動車整備・機械設備の保守点検、組立修理等に。
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
320
材質
特殊合金鋼
質量(g)
485
RoHS指令(10物質対応)
対応