曜日別特売
SDS-4 ハンマードリル用ソケットアダプター トップ工業 58389423

ハンマードリル用ソケットアダプター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58389423品番SDS-4
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

SDSシャンクハンマードリルに12.7mmソケットコマが装着できます。

差込角(mm)12.7トラスコ品番396-2601全長(mm)70質量(g)62RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58389423
2023-07-28
用途: 24ミリのソケットを取り付けてケミカルアンカーのボルト回し
フジエイ

20本目で折れる程の強度しか有りません。
ハードな環境では使い物になりません。

対象商品 : 58389423
2015-07-17
用途: ケミカルアンカー施工

耐久性はまだ不明ですが特に違和感などなく使えています。
表面処理は単純な黒染や塗装などではなく、何かの粒子の吹き付け仕上げになっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする