曜日別特売
SFC-802 セーフティコードHi flat トップ工業 58389502

セーフティコードHi flat

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード58389502品番SFC-802
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ゴム製セーフティコードでスーッと伸びて、からまない。
強靭なパーツ、摩耗、紫外線に強い被覆素材。

用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に耐荷重(kg)1自然長(mm)550トラスコ品番395-4234材質ポリエステル、ゴム幅(mm)(コード)16質量(g)47最大長(mm)1300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58389493
2023-05-09
用途: 高所作業のような、工具等落下防止が必要な作業
サービス業

ちょうどいい長さで使いやすいです、ナスカンが大きくて装着にわずらわしさを感じにくいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする