SFC-CSBK 工具接続コードショート トップ工業 58389572

工具接続コードショート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番418-6184注文コード58389572品番SFC-CSBK
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現
ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット
毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)

用途
作業工具への落下防止コードの接続に
トラスコ品番418-6184全長(mm)50質量(g)0.8使用範囲(mm)接続工具重量2kgコード径(Φmm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58389572
2022-05-12
用途: 長財布の脱落防止用
サービス業

本来の使用方法とは違いますが
柔軟さ&強靭さが構想とピッタリだったので
使用してみました。
本来の脱落防止用革ひもの角度がイマイチだったのが
この工具接続コードでイイ感じになりました。

対象商品 : 58389572
2016-01-26
用途: 脚立での作業
電気・ガス・熱供給・水道業

ワイヤータイプより柔軟で、すごく良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする