SFC-WS 工具接続ワイヤ トップ工業 58389606

工具接続ワイヤ

(2件のレビュー)
内容量1個トラスコ品番407-3720注文コード58389606品番SFC-WS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

ステンレスワイヤーを使用し強靭

用途工具に直接接続し、セーフティコードを接続して使用します長さ(mm)30質量(g)3.5使用荷重(kg)1コード径(Φmm)1トラスコ品番407-3720
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58389597
2018-07-17
用途: 道具の落下防止に
その他業種

穴があればどんな道具にもつけられ使いやすい
コストも安く、気軽に使える。
コードの長さにもう少し種類があればなおよい

対象商品 : 58389606
2016-08-30
用途: 工具を
前田道路株式会社建設業・工事業

高所作業で工具を落とさなくなったので、安全面・経済面で良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする