SS-422 サーフェイスソケット トップ工業 58390473

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーフェイスソケット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
二面幅(mm)22
差込角(mm)12.7[1/2]
内容量1個注文コード58390473品番SS-422
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
ソケット形状6角差込角(mm)12.7[1/2]呼び寸法(mm)22二面幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-11-19
用途: 整備
建設業・工事業

サーフェイスソケットという名ですが面接触の普通の6角ソケットと同じです。
超一流メーカー製なので精度よく肉薄です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする