曜日別特売
15990 265・8寸目寸目柄 岡田金属工業所(ゼットソー) 58392171

265・8寸目寸目柄

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード58392171品番15990
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300トラスコ品番818-5752形状棒形質量(g)99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58392171
2023-04-16
用途: 鋸の柄
サービス業

仕方ないのかもしれないが、刃がはまりずらく、固い。刃をサポートする部分の長さが短いので、刃が曲がりやすい。もう少し長くてもよいのでは?

対象商品 : 58392171
2018-12-12
用途: 竹、材木の切断
医療・福祉・介護関連業

のこぎりの刃のみを何枚か購入しているため、柄のみの販売もありとても助かる。
ネットの検索に反応が悪いので改善をしてほしい。

対象商品 : 58392171
2015-11-04
用途: 仕事

良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする