岡田金属工業所
仮枠333用オレンジハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
58392205
品番
15973
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
適合
(板厚0.7mm)/(刃)ハイスパイマンP1.4、ゼットソー:300、α300、(板厚0.9mm)/(刃)ゼットソー:仮枠273、333、(板厚0.8mm)/(刃)オリッコ:210、240、270
トラスコ品番
818-5782
形状
棒形
質量(g)
188