ライフソー9寸目265

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58392424 品番30002
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ソーガイドおよびソーガイド・エフ用に開発したノコギリです。もちろん、ソーガイド使用時以外にもノコギリとして十分使えます。刃は表面処理により錆びにくくなっています。

刃長(mm)265 刃渡り(mm)265 全長(mm)417 ピッチ(mm)1.75 トラスコ品番818-5823 質量(g)220 板厚(mm)0.6 切り幅0.92mm 切り幅(mm)0.92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58392424
2017-01-30
用途:
木材切断

ライフソー電工ペッカー90替刃と一緒に購入。
持ち手を使いまわせるのが便利です。
私はライフソーガイドを持っていたのでこちらを購入しましたが、初めて買う方ならソーガイドセットのほうで購入したほうがいいかもしれません。

対象商品:
58392424
2016-07-09
用途:
DIY 日曜大工
小山りんご園 様 (農・林・水産業)

使いやすいし電動工具だとうるさくてという人にはベストです 切れがいいですね

対象商品:
58392424
2014-12-23
用途:
パネル製作

ライフソーガイドと同時購入。気持ちいいぐらいまっすぐ切れます。ガイドなしでもぶれにくい。しばらくは定番ののこぎりになりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする